大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 オーバータップ(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42211215
品番
M12 +0.8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目