※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42211242
品番
M12 P-1.5
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目