大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42211251
品番
M10 P-1.0
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
黄銅
ねじピッチ
1
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目