大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
注文コード
42211285
品番
M12 P-1.5
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目