※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 P-1.5 六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42211303 M12 P-1.5 六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42211303

六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 注文コード42211303 品番M12 P-1.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M12 材質S45C ねじピッチ1.5 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)19 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211303
2014-11-21
用途:
少量の木箱作り
imps four 様

問題はぜんぜん無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする