※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42211355
品番
M27 P-1.5
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M27
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
生地
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル細目