六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42211443 品番 M20 P-2.0
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM20 材質ステンレス ねじピッチ2 寸法m(mm)16 厚さ(mm)16 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)30 二面幅S(mm)30 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211434
2023-07-16
用途:
RZ250のプラグ交換の際、プラグのネジ山をさらっています
小林農園 様 (農・林・水産業)

工具箱に入れたままのプラグはネジ山が汚れスムースに装着できない場合があります。ねじ山を痛めると費用も甚大。B8ESのプラグのネジ山はM14P1.25なので一度ナットに通してから装着しています。根元まで手で締め付けられますので、安心して整備に当たれます。

対象商品:
42211434
2023-07-13
用途:
スパークプラグを保管
Sick'S 様

M14のピッチ1.25は一般に売られてない特殊なサイズ。
スパークプラグホルダーを作成するために使用しました。

対象商品:
42211434
2021-01-20
用途:
部品交換

特殊なサイズの様で近くのショップには有りませんでした。
少数から購入出来助かりました。

対象商品:
42211416
2020-03-29
用途:
自転車のメンテナンス用
その他業種

ピッチが特殊でどこにも市販されていなくて探していました。従来のナットの幅は15mm(このナットは17mm)で2mmほど厚みがありますが支障はありません。満足しています。

対象商品:
42211416
2020-05-15
用途:
シマノハブ軸M10ナットの代わりに使用

シマノハブ軸M10ピッチ1.0のナットの代わりに使用しました。

対象商品:
42211416
2018-02-26
用途:
機器のカスタムに使用
その他業種

この種のネジはホームセンターに無くてモノタロウでようやく見つけました。
品質も良く満足です。

対象商品:
42211416
2016-11-27
用途:
(M10×1.0 )シングルスピード自転車のハブナット代用品として

購入して気付いたのですが、レビューに同じ用途で購入した方が多数(笑)
仕上げもきれいでとても良い商品でした。
このような数の出ない物でも適価で扱ってもらえるのは助かります。
汎用品なので二面幅が15mmではないのは我慢ですね。

対象商品:
42211416
2016-12-27
用途:
自動車の社外ショックアブソーバ−取り付けボルト
ワークスタジオWINDMILL 様

メーカーからの取り寄せですと2個千円。このサイズはネットでも最安ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする