※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
ねじの呼び寸法
M12
注文コード
42211531
品番
M12 P-1.5
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目