大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42211565
品番
M10 P-1.0
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。