六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42211583 品番 M24 P-1.5
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM24 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)19 厚さ(mm)19 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)36 表面処理三価ホワイト 二面幅S(mm)36 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211565
2021-07-24
用途:
バイクメンテナンス時

細目ピッチの製品が少ないので、この様な商品を取り揃えていただきありがたいです。

対象商品:
42211565
2015-03-03
用途:
農機具の修理に使う
鶴見農機 様

このナットもスパナ径が17ミリなので巾がありすぎます!
これの小形(14ミリ)も販売してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1612:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする