六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42211617 品番 M18 P-2.0
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
ねじの呼びM18 材質 ねじピッチ2 寸法m(mm)15 寸法S(mm)27 厚さ(mm)15 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 二面幅S(mm)27 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211592
2022-03-15
用途:
バイク整備用工具の自作
サービス業

M10 P1.0のナットなんて、田舎では入手できません!
モノタロウ様々です。

対象商品:
42211653
2015-03-13
用途:
コンプレッサーの穴をふさぐ

色々な種類があり便利!特殊な部品はモノタロウで検索ですね!

対象商品:
42211617
2013-05-20
用途:
旋盤で雄ねじ加工をするときのネジあわせに使用する。
森鋲螺製作所 様

写真で見ると、もっと粗い仕事をした加工品かなと思っていましたが、結構綺麗な製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
49:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする