近くのホームセンターなどでは取り扱いがないので、助かります。
カブ50のアスクルナットに使用しました。ホンダ純正品はさびが出るので、こちらのステンレスナットを使用しましたが、精度が良いのでステアリングナットもこの商品を使用したいと考えています。M22でピッチ1だとぴったりです。
ネジ山が片方からはスムーズでもう片方からだと途中で引っかかりがあった。タップの切られ方に精度が出ているか不安。
バイクのオイルエレメントセンターボルトを脱着交換するのに購入。
探していたのでとても助かりました。無事に修理することができました。
ホームセンターに売ってないので、助かった。
全体的に傷だらけで、さらにネジ切り部にも潰れがあり、製造工程の粗さを感じてしまった。残念です。