※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 P-1.5 六角ナット 1種 極細(ステンレス) 大阪魂 42211784 M36 P-1.5 六角ナット 1種 極細(ステンレス) 大阪魂 42211784 M36 P-1.5 六角ナット 1種 極細(ステンレス) 大阪魂 42211784

六角ナット 1種 極細(ステンレス)

(7件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42211784 品番 M36 P-1.5
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM36 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ1.5 寸法m(mm)29 厚さ(mm)29 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)55 二面幅S(mm)55
関連資料:(0.43MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211732
2023-03-09
用途:
オートバイのメンテ
猪股理容所 様 (サービス業)

近くのホームセンターなどでは取り扱いがないので、助かります。

対象商品:
42211766
2021-06-06
用途:
プレスカブ50 アスクルナット
有限会社 彩井美 様

カブ50のアスクルナットに使用しました。ホンダ純正品はさびが出るので、こちらのステンレスナットを使用しましたが、精度が良いのでステアリングナットもこの商品を使用したいと考えています。M22でピッチ1だとぴったりです。

対象商品:
42211775
2021-05-23
用途:
リード100のスターティングクラッチを取外すための工具を作成するのに入手しました。

ネジ山が片方からはスムーズでもう片方からだと途中で引っかかりがあった。タップの切られ方に精度が出ているか不安。

対象商品:
42211757
2020-04-06
用途:
バイクのメンテナンス
井下田商店 様 (その他業種)

バイクのオイルエレメントセンターボルトを脱着交換するのに購入。

対象商品:
42211714
2019-01-26
用途:
バイク修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

探していたのでとても助かりました。
無事に修理することができました。

対象商品:
42211705
2016-07-14
用途:
ナット取り付け

ホームセンターに売ってないので、助かった。

対象商品:
42211775
2015-08-19
用途:
バイクの特殊部品の一部に使用

全体的に傷だらけで、さらにネジ切り部にも潰れがあり、製造工程の粗さを感じてしまった。
残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする