大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42211863
品番
1/4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/4
材質
ステンレス
山数
20
寸法H(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
9.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.5
ねじ山種類
ウィット