※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42211872
品番
5/16
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/16
材質
ステンレス
山数
18
寸法H(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
13.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
ねじ山種類
ウィット