※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び寸法
W3/8
注文コード
42211881
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法H(mm)
-
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42211881
3/8
42213753
3/8
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました