六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42211906 品番 M16×1.5
販売価格(税込) ¥482
販売価格(税別)
438
ねじの呼び寸法M16 材質 ねじピッチ1.5 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211897
2022-08-11
用途:
古い刈り払い機

10年前の刈り払い機の回転刃固定用ナット(逆ねじ、細目)を失くしたため購入。今のところ(1時間連続)問題なく使用出来ています。

対象商品:
42211897
2021-12-16
用途:
バイクミラーの移設
サービス業

ハンドルガード取り付け時、逆ネジミラー移設に使用しました。

対象商品:
42211897
2017-11-11
用途:
中国製草刈り機の刈刃固定ナットの予備
農・林・水産業

M8の物はホームセンターでも入手可能だがM10の物は見たことがない。安価で入手できて良かった。

対象商品:
42211897
2013-11-29
用途:
草刈り機の刈り羽取付用ナット。

25〜30年くらい前から使っている草刈り機ですが、刈り羽の交換中に取付ナットを失って困っていました。
今回、汎用品として使えるナットが見つかり、再び草刈り機が使えるようになって大変喜んでいます。
只、パック品(10ケ入り)なので多すぎる。できれば2個入りくらいで価格も安くなれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする