※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×1.25 六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂 42211924 M12×1.25 六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂 42211924 M12×1.25 六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂 42211924

六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42211924 品番 M12×1.25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M12 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 二面幅S(mm)19 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.13MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211924
2026-02-24
用途:
V100のクランクシャフト引き込み
建設業・工事業

V100のクランクシャフト引き込みに使用しました。
量販店では取り扱いのない逆ネジを探していたので大変助かりました。

2025-03-30
用途:
草刈り機の刃固定
農・林・水産業

使用中の草刈り機の刃固定で、イメージした用途ピッタリの規格、サイズでした。
さらに13個パックで断然のお得感で満足です。

対象商品:
42211924
2018-12-12
用途:
草刈り機の修理

オーレックのウイングモアの本体側のナットをねじ切ってしまいました。袋ナットではないのでサビが心配ですが、方向がわかるのでこの方がよいかも?是非、ステンレス製を作ってほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
42211924
2018-01-05
用途:
オーレックの田んぼの草刈り機
おさない農園 様 (農・林・水産業)

オーレックの田んぼの草刈り機に使用。
キャップナットがほしかったのですが、M12 ピッチ1.25mm
の左ねじは、ありませんでした。
右側の回転刃のセンターは、左ねじです。右でもいいのに

3人が参考にしています
対象商品:
42211915
2015-12-16
用途:
自動車修理
製造業

タイロッドの補修に予備も含めて購入しました。左ネジも欲しかった。

対象商品:
42211924
2016-08-26
用途:
農業機械、消耗品
農・林・水産業

この規格の袋ナットを探しています。
注文ができますでしょうか?

対象商品:
42211924
2016-07-26
用途:
草刈り機の補修部品
農・林・水産業

ぴったし合いました。大変満足です。

対象商品:
42211924
2016-05-21
用途:
機械修理
自動車・二輪車・自転車関連業

探していたものが見つかって良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする