大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(S45C(H)/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42211985
品番
M10
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥629
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.13MB)