六角ナット 1種 左ねじ(S45C(H)/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42212003 品番 M16
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼び寸法M16 材質S45C ねじピッチ2.0 寸法m(mm)13 厚さ(mm)13 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)24 表面処理生地 寸法e(mm)約27.7 二面幅S(mm)24 寸法dk(Φmm)約23 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211976
2020-08-12
用途:
ベルトテンショナー調整器の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体が高価なので各部品を合わせて自分で作成します。

対象商品:
42211985
2017-03-24
用途:
工具の開発に必要でした。
山和工房 様

他に左回転のナットが見当たらなかったので、本当にちょうど良い商品に出会ったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする