曜日別特売
M6 六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42212046

 

M6 六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42212046
M6 六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42212046
M6 六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42212046

六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品)

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1.0
厚さ(mm)5
内容量1パック(6個)注文コード42212046品番M6
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1.0寸法m(mm)5厚さ(mm)5規格1種山数-ねじの種類ナット寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5二面幅S(mm)10寸法dk(Φmm)約9.8ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 草刈り機(ハンマーナイフモアー)
製造業

必用かつ十分な性能。
既存部品がメッキ品なので過度な素材といえる。

対象商品 : 42212046
2024-05-30
用途: 換気扇のシロッコファンのトメネジ
その他業種

特殊な逆ピッチナットでホームセンターでは無かったので助かりまし

対象商品 : 42212046
2023-05-08
用途: バイク シフトリンケージ
農・林・水産業

バイクのシフトリンケージに左ねじを使って長さを調整、長年の整備しない場所でよく固着、無理やり外して左ねじを地元で探したけど、どこも扱っていなかった。
・地元のホームセンターでは扱っていない
・ここで探してすぐ見つかる

対象商品 : 42212046
2023-07-21
用途: シフトロッド

なかなか入手しづらいステンレスの逆ネジ。しかも小分けの数量設定が助かります。

対象商品 : 42212055
2023-05-30
用途: 刈払機のネジ
農・林・水産業

刈払機の刃を交換する際にナットを無くしてしまったため、こちらの商品を購入しました。
問題なく使用でき、満足しています。

対象商品 : 42212046
2023-05-06
用途: RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入
その他業種

RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入して、問題なく使用できています。強度的に問題はないです。

対象商品 : 42212046
2022-10-24
用途: オートバイのチェンジロッド
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

ピロボール式チェンジロッドのロックナットとして使用しました。装着されていたナットが錆びて見栄えが悪かったので交換、SUSなので今度は安心です。いつも行くホームセンターに在庫していないので助かりました。

対象商品 : 42212046
2023-01-08
用途: チェーンソーの部品として
渡辺書道教育・研究機関

左ネジのナットがなかなか見つからずモノタロウさんで見つけました。無事取り付けて順調に動いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする