M6 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42212064

M6 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42212064
M6 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42212064

六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1.0
厚さ(mm)5
内容量1パック(50個)注文コード42212064品番M6
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1.0寸法m(mm)5厚さ(mm)5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5二面幅S(mm)10寸法dk(Φmm)約9.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42212064
2018-01-05
用途: 自動車パーツ製作部品として
テクニカル・ファクトリー

問題点は有りません。ナットの厚みの設定が在ると尚良いです。実際の使用では 半分位に薄く旋盤で削ってから使用しました。

対象商品 : 42212116
2017-10-25
用途: 持っている工具の締め付けに使います
その他業種

まだ作業にわ使っていませんが。工具わしっかり固定できましたので満足しています

対象商品 : 42212073
2016-07-24
用途: 草刈機 チップソーの止めねじ
建設業・工事業

バッチリサイズです。 安い 。残りは近所の人に配りました。

対象商品 : 42212134
2016-01-31
用途: 農機具アタッチメント取付用ターンバックルの片側固定
農・林・水産業

これまで取り外すターンバックルの固定に右ネジ側しか固定してなく、左ネジ側がフリーで左ネジ側が回転
し左右のメタル間の中心間距離がずれてしまい、取り付ける度に寸法を決めなければならず苦労していた。
左ネジのタンバックル際にペンキを塗っていたが何時の間にか消えてしまい、ネジコミ位置が不鮮明になり
効果が無かった。今回送って頂いた左ネジナットで左ネジ側を固定してしまい、今後は一々寸法決めの必要
が無くなり、大助かりです。
PS:ナットを入れるにはボルトに入っているストッパを外す必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 42212107
2014-11-13
用途: グラインダーの砥石取り付けに使用
勢戸ファーム

左ネジという特殊な用途であり、使用数量も極極少ないと思われます。販売の梱包数量も1個からでも購入できる方がいいのではないでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする