六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42212195 品番 M10
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)8 山数- 厚さ(mm)8 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約19.6 二面幅S(mm)17 寸法dk(Φmm)約16.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212186
2023-09-30
用途:
刈払機の固定ナットに使用

専用品はバカみたいに高いのでこの価格は非常にありがたいです
オリジナルはフランジナットですが固定にはワッシャーがあるので特に問題は無いようです
商品はスバラシイですが梱包は過剰です さすがにナットまでエアクッションでくるむ必要はないと思います 他の商品とまとめ買いだったのでうっかり捨てるところでした

1人が参考にしています
対象商品:
42212204
2023-02-15
用途:
弊社製造・販売の部品として

以前からサイズは違いますが使用してます
ユーザーからも これと言った クレームもなく
一般頻度の疲労・消耗部品として 取り扱っています

対象商品:
42212186
2022-08-26
用途:
刈払機用
不動産業

趣味も兼ねてエンジン刈払機を5台持っており、刈払機のメンテも全部自分でするために(友達からも修理依頼される)、この規格の左ねじが必要になります。安いけど使えるのでモノタロウ便利と思います。

対象商品:
42212186
2022-02-19
用途:
ヤマハバイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクミラーの取り付けに使用!ピッタリとはまりキッチリと止まって居ます

対象商品:
42212152
2022-01-30
用途:
ターンパックルの自作
教育・研究機関

特殊な規格ですが,ネジはしっかりと切られており,問題なく使用出来ています.

対象商品:
42212265
2021-10-31
用途:
逆ねじ仕様の特殊な場合に使用
建設業・工事業

画像ではネジ内面が荒れた状態に見えましたが、製品はそれネジ内面精度が悪くなかったので良かった。  長さのバリエーションが有ると更に良いと思います。

対象商品:
42212283
2022-01-20
用途:
別購入の振れ止め金具(ターンバックル胴)に 別購入の左ネジを取り付け、これに 別購入の吊りボルト用サスウェイ吊り金具を取り付けるためのナット。 脚立の脚を所定の幅まで広げられない場所での作業の際、 脚立の脚が閉じてしまうのを防止するため、 両側の脚のステップ材に吊り金具を取り付け、 振れ止め金具によりを両側の脚が閉じないようにする。
その他業種

問題なくねじ込めた。
ねじ込むのに、ついつい右回しをして、違うと気付く。

対象商品:
42212143
2019-02-22
用途:
機械メンテナンス
運輸・通信業

右ねじと左ねじ組み合わせて小さいジャッキ作れとか、今回初めてで困ったけど何とかなった。こういう用途なのでもうちょと深いほうが良かったけど、それは贅沢ななやみですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする