LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の カッターマット
カラーカッティングマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42212248
品番
CC-30
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
色
グリーン
材質
オレフィン樹脂製
サイズ
A4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×300×2
アズワン品番
64-8250-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応