カッティングマット

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42212284 品番 CM-150
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

両面使用可能(盤面印刷はしていません)

グリーン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1000×3 材質再生PVC樹脂製 アズワン品番64-8258-83 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212284
2020-07-02
用途:
生地の裁断にサイズが最適
製造業

仕事上 1500×2000が有ると助かりますね。
  また、つなぎ目の無いロングサイズがあれば、助かります。

4人が参考にしています
対象商品:
42212266
2018-06-16
用途:
主として写真の仕上げ装丁に使用する。
その他業種

好みのサイズで嬉しいが、マットに1cm角のグラフを入れて欲しかった。(当然入っているものと思って購入した)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする