※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42212317
品番
M6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1.0
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(Φmm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目