※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212362 M6 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212362

六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42212362 品番 M6
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1.0 寸法m(mm)5 厚さ(mm)5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約11.5 二面幅S(mm)10 寸法dk(Φmm)約9.8 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
草刈り払い機の安定板の固定
農・林・水産業

草刈り払い機の安定板の固定に使用しました。
安定板を付けていても、ねじが損傷することがあるので、交換頻度は少ないもののストックしておくのに十分なパック品です。
左ねじのバリエーションが多いので、ホームセンターでは入手できないものを購入することができました。

対象商品:
42212362
2021-05-26
用途:
旧車の部品製作
クラフトN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする