M16 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212414
M16 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212414

六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2.0
厚さ(mm)13
内容量1パック(3個)注文コード42212414品番M16
販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478
ねじの呼びM16材質ねじピッチ2.0寸法m(mm)13厚さ(mm)13規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)24表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約27.7二面幅S(mm)24寸法dk(Φmm)約23ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 草刈り払い機の安定板の固定
農・林・水産業

草刈り払い機の安定板の固定に使用しました。
安定板を付けていても、ねじが損傷することがあるので、交換頻度は少ないもののストックしておくのに十分なパック品です。
左ねじのバリエーションが多いので、ホームセンターでは入手できないものを購入することができました。

対象商品 : 42212362
2021-05-26
用途: 旧車の部品製作
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする