※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂 42212432 M4 六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂 42212432

六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) ねじの呼び寸法M4 注文コード42212432 品番M4
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M4 材質 ねじピッチ0.7 寸法m(mm)3.2 厚さ(mm)3.2 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)7 表面処理生地 寸法e(mm)約8.1 二面幅S(mm)7 寸法dk(Φmm)約6.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212441
2024-08-22
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

シフトロッドの調整用ナットの予備として購入しました。在庫があってすぐに届き、価格も安く満足しています。

対象商品:
42212457
2020-02-17
用途:
草刈り機に使用
農・林・水産業

草刈り機の回転刃のナットに使います
因みに回転刃のナットは地面と擦れて使ってる内に減ってきます
今回購入したナットは強度も十分です 20個入り

1人が参考にしています
対象商品:
42212432
2019-09-27
用途:
右ネジと併用

ピッチも適合しているのに何故か使えない。
理由も問うが全く回答もなし。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
42212441
2017-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
M's Pit 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特になし、通常に作業しました。ワッシャー等が付属しているともっと良いと思います。

対象商品:
42212466
2015-05-31
用途:
ロッド連結

高ナット(30mm〜50mm)が有るといいですね

対象商品:
42212457
2018-10-26
用途:
農機具の締め付けナット

草刈り機歯の締め付けナットとして使用、良くなくすので。つば付ではないですが平ワッシャーをかまして使用します。材質がステンではないので丸くなるのが早いかもしれませんがなんせ専用ナットの10分の一の値段、またナットの左ねじなので緩みもなく問題なく使用してます。大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする