曜日別特売
M18 六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂 42212502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M18 六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂 42212502
M18 六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂 42212502

六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの呼び寸法M18注文コード42212502品番M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び寸法M18材質ねじピッチ2.5寸法m(mm)15厚さ(mm)15規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理生地寸法e(mm)約31.2二面幅S(mm)27寸法dk(Φmm)約26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42212441
2024-08-22
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

シフトロッドの調整用ナットの予備として購入しました。在庫があってすぐに届き、価格も安く満足しています。

対象商品 : 42212457
2020-02-17
用途: 草刈り機に使用
農・林・水産業

草刈り機の回転刃のナットに使います
因みに回転刃のナットは地面と擦れて使ってる内に減ってきます
今回購入したナットは強度も十分です 20個入り

1が参考にしています
対象商品 : 42212432
2019-09-27
用途: 右ネジと併用

ピッチも適合しているのに何故か使えない。
理由も問うが全く回答もなし。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 42212441
2017-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
M's Pit自動車・二輪車・自転車関連業

特になし、通常に作業しました。ワッシャー等が付属しているともっと良いと思います。

対象商品 : 42212466
2015-05-31
用途: ロッド連結

高ナット(30mm~50mm)が有るといいですね

対象商品 : 42212457
2018-10-26
用途: 農機具の締め付けナット

草刈り機歯の締め付けナットとして使用、良くなくすので。つば付ではないですが平ワッシャーをかまして使用します。材質がステンではないので丸くなるのが早いかもしれませんがなんせ専用ナットの10分の一の値段、またナットの左ねじなので緩みもなく問題なく使用してます。大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする