※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42212581
品番
M20 P-1.5
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
高さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)