※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 P-1.5 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂 42212651 M20 P-1.5 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂 42212651

六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42212651 品番 M20 P-1.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M20 材質S45C ねじピッチ1.5 寸法m(mm)16 二面幅(mm)30 表面処理クロメート 熱処理H 厚さ(mm)16 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)30 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212624
2019-12-10
用途:
自動車架装
株式会社トーワ自工 様

一番は強度ですが間違いないです。精度も申し分ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42212633
2018-04-09
用途:
トラック用のボルト用ナットとして

特に問題も無く、取付れました。強度も問題ないと思います。サイズ的そんなにたくさん使わないので、パック的にも良いです。

対象商品:
42212606
2018-04-30
用途:
トラクターの耕うん爪取り付けに使用。
がらくた 様 (サービス業)

頭が17mmでピッチが1.25mmの物を探してました。ドンピシャで良かったです。

対象商品:
42212615
2017-10-17
用途:
自動車整備
有限会社リトル 様

問題無く使えていて 何度かリピートしております。
安くてよい商品だと思います。

対象商品:
42212624
2016-10-21
用途:
自動車のタイロッド
建設業・工事業

特殊な使い方ですがタイロッドエンドを伸ばすのに溶接して使いました。
強度は十分だと思います。

対象商品:
42212624
2015-07-16
用途:
建築
農・林・水産業

問題なし

対象商品:
42212624
2017-12-17
用途:
消耗品(定期交換)

値段も安く納期も早く現在使用している品物と問題無く使用できる。

対象商品:
42212633
2014-06-26
用途:
ロータリーの爪ボルトの取り付け

強度は不明(実際に使用して磨耗具合を見ないと分からないため)ですが、
ボルトの強度ほどは、必要なさそうなので十分だと思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする