径違いソケット HI

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42212687 品番 -
販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径30×25 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)93 寸法t(mm)4 寸法D(mm)46 寸法D1(mm)40 使用流体水道用 寸法t1(mm)4
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212608
2024-07-26
用途:
配水
恩地冷蔵株式会社 様

値札シールが、すぐやぶれてきれいにはがせないでのりが残る紙タイプのものなのが地味に困る。

対象商品:
42212547
2023-07-09
用途:
水道管の修理
農・林・水産業

修理直後で、耐久性は不明だが、他社製品と遜色なく使える。

対象商品:
42212669
2023-02-18
用途:
配管の修理
農・林・水産業

安価で手元に届き助かります。居住地と仕事場が同じで出かけていくのが手間ですし 管材店やHCに行く回数が激減しました。長尺パイプ以外水道部材はモノタロウです。

対象商品:
42212583
2022-12-15
用途:
水道工事

安いので、モノタロウの日に纏めて買う。
今のところ問題なし。

対象商品:
42212705
2022-09-23
用途:
配管工事
小谷野設備 様 (建設業・工事業)

安くて良かったです。また購入したいと思います。モノタロウオリジナルブランド最高です。

対象商品:
42212644
2020-05-28
用途:
配管修理
辰口観光株式会社 様

10年保つのか、20年保つのか心配なことはありますが、それはほかのメーカー品でも同じですし、モノタローブランドの安さには助かっています。

対象商品:
42212565
2022-04-17
用途:
給水管
建設業・工事業

何年も何人もモノタロウには言っているのですが、相変わらずシールが剥がしにくい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
42212644
2020-07-09
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

安価で使いやすく便利です。
このような商品のモノタロウ商品がもっと増えるとうれしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする