六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42212712 品番 M12 P-1.25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M12 材質S45C ねじピッチ1.25 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)19 熱処理H ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212712
2020-05-19
用途:
ねじ込み式キャスターの取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製キャスターを同時に購入したゴム製キャスターに交換する為にピッチの合うナットとして使用しました。出来れば8個入りの方が有難かったです。

対象商品:
42212703
2016-04-20
用途:
ネジ止め

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする