曜日別特売
M14 P-1.5 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 P-1.5 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212773
M14 P-1.5 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42212773

六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼び寸法M14
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)11
内容量1パック(4個)注文コード42212773品番M14 P-1.5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M14材質S45Cねじピッチ1.5寸法m(mm)11表面処理三価ホワイト熱処理H厚さ(mm)11規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)22二面幅S(mm)22ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42212764
2021-11-23
用途: メンテナンス

アルトワークスha36sフロントショックアブソーバー用に購入、問題なく使えました錆びやすい箇所なので耐久性に期待します。

対象商品 : 42212764
2015-04-15
用途: 車部品の取付

ホームセンターではなかなか売っていない、1.25ピッチが買えました。

2015-10-31
用途: 発電機の修理
飯村電気工業電気・ガス・熱供給・水道業

使用感は特に問題ありませんでした。一つしか使わないので少量パックは助かります。

対象商品 : 42212773
2015-10-05
用途: DIY

低価格なのでまとめ買いしやすい。使用感特に問題なし。

対象商品 : 42212807
2015-12-14
用途: 会社の機械修理に
農・林・水産業

満足

対象商品 : 42212764
2015-02-02
用途: 中綴じ機械の止め
株式会社サンエー印刷

機械の固定に使用、問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする