六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42212791 品番 M18 P-1.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M18 材質S45C ねじピッチ1.5 寸法m(mm)15 表面処理三価ホワイト 熱処理H 厚さ(mm)15 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)27 二面幅S(mm)27 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212764
2021-11-23
用途:
メンテナンス

アルトワークスha36sフロントショックアブソーバー用に購入、問題なく使えました錆びやすい箇所なので耐久性に期待します。

対象商品:
42212764
2015-04-15
用途:
車部品の取付

ホームセンターではなかなか売っていない、1.25ピッチが買えました。

2015-10-31
用途:
発電機の修理
飯村電気工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用感は特に問題ありませんでした。一つしか使わないので少量パックは助かります。

対象商品:
42212773
2015-10-05
用途:
DIY

低価格なのでまとめ買いしやすい。使用感特に問題なし。

対象商品:
42212807
2015-12-14
用途:
会社の機械修理に
農・林・水産業

満足

対象商品:
42212764
2015-02-02
用途:
中綴じ機械の止め
株式会社サンエー印刷 様

機械の固定に使用、問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする