※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M18 P-1.5 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂 42212816 M18 P-1.5 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂 42212816

六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42212816 品番 M18 P-1.5
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼び寸法M18 材質S45C ねじピッチ1.5 寸法m(mm)15 厚さ(mm)15 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)27 表面処理生地 二面幅S(mm)27 熱処理H ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212825
2024-07-25
用途:
整備機械の修理
サービス業

迅速に対応していただき、非常に有りがたく思いました。

対象商品:
42212816
2022-12-08
用途:
トラックの補修部品
株式会社小豆沢製作所 様 (製造業)

ホームセンターや金物店には置いてない特殊なサイズで、しかも2個入と、ごく少数から買えるのは本当に助かります。
20年前だったら、売れ筋以外のネジは500個や1000個入の箱単位で取り寄せて全て買い取るしかなかったかも知れません。

対象商品:
42212834
2019-06-05
用途:
追加工して、ハブロックナットに使用
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカーの後軸ドラムブレーキの点検時にハブロックナットをはずしますので、このナットを追加工して使用しております。HONDAアコードのハブロックナット(ナット厚さ;20mm)でも使用できますが、正規品はナット厚が17mmのためロック部分が軸面でロックでき(HONDAアコード部品では軸端でロックするようになる)ため、本品を購入し加工して、使用しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3804:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする