※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 P-0.5 六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂 42212922 M5 P-0.5 六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂 42212922

六角ナット 1種 細目(ステンレス)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42212922 品番 M5 P-0.5
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
ねじの呼びM5 材質ステンレス ねじピッチ0.5 寸法m(mm)4 厚さ(mm)4 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 二面幅S(mm)8 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42212956
2024-04-16
用途:
機械組み立てよう
有限会社東光 様

この値段で品物も抜群です,
部品用にこのシリーズで設計しました

対象商品:
42212992
2023-11-15
用途:
ネジピッチ変換アダプタ製作用

エアシリンダーのネジピッチ変換用に溶接加工して使っています。品質に問題ないと思います。表面の見栄えが悪い(見える所で使うので)ので、磨いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
42212965
2023-06-27
用途:
トラクターの大径車輪を固定するため
その他業種

鉄製のナットを使っておりましたが、埋め込みボルトと共に回ってしまいナットが取り外せなくなりました。錆でナットとボルトが固着したためです。そこでステンレスナットにしました。
このナットはフランジ付きでしたが、さすがにそれは見つからずここでこのナットを使う事にしました。m12ピッチ1.25mmで高さのあるナット、レンチ19サイズのナットは他では見つかりませんでした。さすがにモノタロウさん。品ぞろえが豊富です。しかも発送が早いです。
注文した時が要る時ですからとても助かりました。有難うございました。

対象商品:
42212956
2023-07-02
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

細目のピッチのものは、オートバイなどの工業製品ではよく使われていますが、まずホームセンターなどでは売っていないので、いつも助かります。ステンレスなので、まず自ら錆びることはありませんが、鉄サビなどと触れると、もらいサビはするので、そこだけ気を付ければ、使い勝手がいい製品だと思います。

対象商品:
42212947
2024-03-18
用途:
機械メンテナンス

サイズによってはホームセンター等で入手できないため助かっています。

対象商品:
42212956
2022-08-09
用途:
自動車の整備
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細目の商品が地元で買うと値段が高いので重宝しています。コストパフォーマンスが優れた良い品です。

1人が参考にしています
対象商品:
42212992
2022-05-31
用途:
車両メンテナンス

AF計取り付けボスとして使用。普通には取り扱ってないサイズなので、安く買えて満足です。

対象商品:
42212956
2021-08-16
用途:
オートバイ(250cc)のメインスタンドの交換作業
教育・研究機関

オートバイのメインスタンドセッティングボルト(10mm)の交換を行いましたが,ボルトが細目ネジで手持ちのナットは使えず,近くのホームセンターでは細目のナットは小頭のものしかなくて困っていたところ,モノタロウさんで入手できました。作業は完璧にできたので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする