LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 製図用品
LION (ライオン事務器)の 定規
LION (ライオン事務器)の 直線定規
ヘキサスケール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×370×4
注文コード
42213124
品番
H-30
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
本体寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600、2/1,5/1
材質
再生アクリル樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×370×4
アズワン品番
64-8254-03
グリーン購入法
適合