※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42213157
品番
M20 P-1.5
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び寸法
M20
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目