六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42213211 品番 M14 P-1.5
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM14 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)11 厚さ(mm)11 ねじピッチ(mm)1.5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)22 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)22 二面幅S(mm)22 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマフラー接合部に使用しています。日産系はこのサイズが使われていますが、ホムセンには置いていないのでモノタロウで購入でき助かります。

対象商品:
42213193
2023-12-29
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

本来なら、ユニクロM10のピッチ1.25mmでフランジの対面14mmが良いのですが、少量では販売されていないので、こちらの商品を購入しました。何故かM10の商品は、ピッチが1.5mmは多くあるのですが、ピッチ1.25mmは少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
42213193
2024-04-01
用途:
建築
有限会社東光 様

この価格で,素晴らしい品質惜しげなく使えます,強度も十分

対象商品:
42213193
2021-04-12
用途:
ヤマハ AX125のレストア用に購入
製造業

ヤマハ AX125の純正ミラーをクリップで固定する為のナットとして購入。純正ミラーはM10の細目(1.25)で、ホームセンター等には無いため、大変助かりました。必要な個数は1個でしたが、この価格ならば15個入りでも躊躇わずに購入できます。

対象商品:
42213175
2020-11-11
用途:
機械のメンテナンス

ホームセンターには細目 6mmが無かったので助かりました。

対象商品:
42213202
2020-10-09
用途:
キャスターねじ止め
製造業

p−1,25細目がホームセンターでは
見当たらないので、重宝である。

対象商品:
42213245
2020-05-08
用途:
機械整備

古く傷んだナット使えなくもないけど、出来る限り、整備の都度、新しいものに交換するようにしています。多種が買えるので助かります。

対象商品:
42213193
2019-11-11
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

問題なく使用出来ました。
リピ-ト購入したいと思います。」

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする