大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(鉄/三価ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
42213272
品番
M10 P-1.25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ブラック
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目