六角ナット 1種 細目(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) ねじの呼びM10 注文コード42213437 品番M10 P-1.25
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじの呼び・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)8 寸法S(mm)17 厚さ(mm)8 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 二面幅S(mm)17 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42213473
2019-10-17
用途:
機械補修部品

メーカー品と何ら変わらず造りも良いです。
今では信頼して購入しています。

対象商品:
42213464
2017-10-20
用途:
ボルト用のナットとして

特に問題なく締めれます。外す事のないところなので価格も安く良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42213516
2018-01-19
用途:
機械部品として
樋口製作所 様

部品を固定するのに注文しました。何も問題なく普通に使えます。

対象商品:
42213446
2017-08-25
用途:
機械の修理用

問題なく使用きました。表面処理による違いが素人には分かりづらく、とりあえず使ってみることにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2850:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする