AL-60 アルミカッティング定規 LION (ライオン事務器) 42213438

アルミカッティング定規

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
目盛60cm
内容量1本注文コード42213438品番AL-60
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
目盛60cm仕様すべり止め・カッティングエッジ・ミゾ付材質アルミ製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×610×5アズワン品番64-8257-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42213438
2019-11-19
用途: 紙工作用
農・林・水産業

直線をカットするのに重宝しています。軽くて使いやすいです。

対象商品 : 42213395
2017-10-10
用途: 重ね紙のカット

裏側にすべり止めがある為、定規が紙の上をすべらず、安全にカットすることが出来満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする