M16 P-1.5 六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂 42213464

M16 P-1.5 六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂 42213464
M16 P-1.5 六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂 42213464

六角ナット 1種 細目(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)ねじの呼びM16注文コード42213464品番M16 P-1.5
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM16材質ねじピッチ1.5寸法m(mm)13寸法S(mm)24厚さ(mm)13規格1種ねじの種類ナット表面処理生地二面幅S(mm)24ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42213473
2019-10-17
用途: 機械補修部品

メーカー品と何ら変わらず造りも良いです。
今では信頼して購入しています。

対象商品 : 42213464
2017-10-20
用途: ボルト用のナットとして

特に問題なく締めれます。外す事のないところなので価格も安く良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42213516
2018-01-19
用途: 機械部品として
樋口製作所

部品を固定するのに注文しました。何も問題なく普通に使えます。

対象商品 : 42213446
2017-08-25
用途: 機械の修理用

問題なく使用きました。表面処理による違いが素人には分かりづらく、とりあえず使ってみることにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2850:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする