※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目P=3.0(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42213534
品番
M30 P-3.0
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
24
厚さ(mm)
24
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
生地
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
メートル細目