曜日別特売
M12×1.5 六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42213577

M12×1.5 六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42213577
M12×1.5 六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42213577

六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード42213577品番M12×1.5
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの呼びM12材質ステンレスねじピッチ1.5規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42213543
2023-03-30
用途: 卓上ボール盤のフェルト止め用
卸売・小売業

ホームセンターでは取り扱いが無かったので、フェルトの固定ができず使用をあきらめていましたが、しっかりと固定でき使用可能となりました。

対象商品 : 42213561
2023-01-19
用途: 草刈機のメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

8ミリ左ネジがなかなか無いので
本当に助かりました。

対象商品 : 42213561
2021-12-02
用途: 車両の整備
松葉バーベキュー

左ネジ?普通のネジ?
分からなくて購入しました。
次回は、近くで購入します。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
不明な点は、購入前にご確認いただければ幸いです。

対象商品 : 42213561
2021-02-24
用途: 工業用扇風機の羽の留め具

工業用扇風機の羽の留めに購入。扇風機の付属の留め具はプラスチックで1年でダメになりましたが、この留め具ならまだまだ使えます

対象商品 : 42213561
2019-09-26
用途: 農機の部品として

草刈機のナットを紛失してしまい。この機会に鉄製からステンレス製にしてみました。サビにくくピカッと光るので落としても見つけやすく、摩耗しにくいので長持ち!最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 42213561
2019-08-26
用途: 草刈機の先端についている刃を止めているねじ交換用です。
農・林・水産業

量販店では、私の使用している草刈機の規格と違うもののため通販を利用、ぴったりはまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42213561
2019-08-10
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

特殊なこの製品にすぐたどり着きましたし、満足です。

対象商品 : 42213552
2019-02-10
用途: 農機具のメンテナンス
有限会社サイトウ設計技術研究所サービス業

知人の農機具修理部品で購入させて頂きましたが迅速な対応と、しっかりした部品で、修理がバッチリ出来て知人に喜ばれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする