※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M18 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213692 M18 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213692 M18 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213692

六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42213692 品番 M18
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
ねじの呼びM18 材質ステンレス ねじピッチ2.5 山数- 寸法m(mm)15 厚さ(mm)15 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)27 寸法e(mm)約31.2 二面幅S(mm)27 寸法dk(Φmm)約26
関連資料:(0.12MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42213683
2022-08-21
用途:
ヨットの艤装品修理

製作を依頼されたが、購入したほうが安上がりということです。

2022-06-20
用途:
冶具製作

ターンバックルを流用した冶具の製作に使用。サイズW1/2。逆ネジは街の店ではまず見たことが無いので、重宝します。

対象商品:
42213665
2021-02-16
用途:
左ねじ用ボルト止めに利用、
農・林・水産業

特殊なナットの為身近に無くとても助かりますこれからも迷わず利用したいと思います、

1人が参考にしています
対象商品:
42213683
2018-10-10
用途:
ターンバックルの製作に…

是非、左ネジのラインナップを増やして下さい。モノタロウさんに期待してます…

1人が参考にしています
対象商品:
42213656
2017-05-15
用途:
作業時

他店よりも安く、他の物と一緒に注文できるので便利です

対象商品:
42213665
2017-05-15
用途:
機械加工物

機械加工工作、ダブルナット使用、一部溶接し問題なく完成。

対象商品:
42213753
2016-09-29
用途:
機械の組立て
株式会社マキナエンジニアリング 様 (製造業)

特殊ナットを探していたので大変助かりました。
商品に問題はありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42213656
2013-09-06
用途:
草刈り
農・林・水産業

ナットのピッチが違ったらしく、ねじは入らなかった。再購入も考えたが、別通販で購入していたギヤーボックスで良かった(自分の取り付けミスだった)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする