LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 製図用品
LION (ライオン事務器)の 定規
LION (ライオン事務器)の 三角スケール
三角スケール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
目盛
副尺付、メートル割り、1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
長さ(mm)
300
注文コード
42213693
品番
No.505
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
目盛・長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般用
長さ(mm)
300
目盛
副尺付、メートル割り、1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
材質
再生ABS樹脂製
アズワン品番
64-8253-93
グリーン購入法
適合