※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 六角ナット 1種 切削(316L) 大阪魂 42213796 M20 六角ナット 1種 切削(316L) 大阪魂 42213796 M20 六角ナット 1種 切削(316L) 大阪魂 42213796

六角ナット 1種 切削(316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42213796 品番 M20
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ねじの呼び寸法M20 材質SUS316L ねじピッチ2.5 寸法m(mm)16 厚さ(mm)16 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)30 二面幅S(mm)30 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする